Matériau absorbant 3M T151, Capacité d'absorption : 150 l | Type : Feuille
3M T-151 Absorbant huile feuiles, 390 mm x 530 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :T151
Rubix :2771-6021624
Fabricant :7000088324
Documents
Détails articles : FEUILLE ABSORBANTE 43CM X 48CM T151 (BALLE 200 FEUILLES)
Les feuilles absorbantes 3M™ T151 sont conçues pour répondre efficacement aux déversements accidentels d’hydrocarbures. Leur format pratique permet une application rapide et ciblée pour une maîtrise optimale des fuites.
Caractéristiques :
Les feuilles absorbantes T151 de 3M™ sont fabriquées en polypropylène inerte, un matériau hydrophobe qui leur permet de flotter sur l'eau tout en absorbant uniquement les hydrocarbures. Leur structure sans poussière et légère facilite leur maniement, même en conditions d’urgence. Elles sont idéales pour contenir les fuites d’huile sur terre comme sur l’eau et peuvent être déployées préventivement sur des surfaces de travail sensibles. Elles peuvent être essorées mécaniquement pour être réutilisées, ce qui permet de prolonger leur usage et d'optimiser leur rendement.
Leur pouvoir absorbant réduit significativement le volume de déchets à éliminer, ce qui en fait une solution efficace et écoresponsable.
Spécifications :
- Dimensions d’une feuille : 53 cm x 39 cm.
- Nombre de feuilles par carton : 200.
- Capacité d’absorption par feuille : 0,75 L.
- Capacité d’absorption par carton : 150 L.
- Poids total du carton : 8,5 kg.
- Couleur : blanche.
- Matériau : polypropylène.
- Flottabilité : oui, conçues pour flotter.
- Usage : uniquement hydrocarbures et solvants non polaires.
- Conditionnement : feuilles découpées prêtes à l’emploi.
Normes :
- Conforme à la méthode ASTM F726-81 pour les tests de capacité d’absorption.
- Taux de cendres inférieur à 0,02 % selon ASTM D-482 (en incinération).
- Taux de récupération mécanique jusqu’à 90 % selon ASTM F726-81.
- Testées pour la réaction au feu par des organismes indépendants.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale fondée en 1902, présente dans plus de 70 pays, et forte de milliers de collaborateurs. Elle est reconnue pour ses innovations technologiques dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’industrie et de la protection de l’environnement. Sa mission est de transformer les idées en solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne. Avec un portefeuille de plus de 60 000 produits, 3M consacre chaque année une part importante de son chiffre d’affaires à la R&D, gage de qualité et d’efficacité.
Caractéristiques :
Les feuilles absorbantes T151 de 3M™ sont fabriquées en polypropylène inerte, un matériau hydrophobe qui leur permet de flotter sur l'eau tout en absorbant uniquement les hydrocarbures. Leur structure sans poussière et légère facilite leur maniement, même en conditions d’urgence. Elles sont idéales pour contenir les fuites d’huile sur terre comme sur l’eau et peuvent être déployées préventivement sur des surfaces de travail sensibles. Elles peuvent être essorées mécaniquement pour être réutilisées, ce qui permet de prolonger leur usage et d'optimiser leur rendement.
Leur pouvoir absorbant réduit significativement le volume de déchets à éliminer, ce qui en fait une solution efficace et écoresponsable.
Spécifications :
- Dimensions d’une feuille : 53 cm x 39 cm.
- Nombre de feuilles par carton : 200.
- Capacité d’absorption par feuille : 0,75 L.
- Capacité d’absorption par carton : 150 L.
- Poids total du carton : 8,5 kg.
- Couleur : blanche.
- Matériau : polypropylène.
- Flottabilité : oui, conçues pour flotter.
- Usage : uniquement hydrocarbures et solvants non polaires.
- Conditionnement : feuilles découpées prêtes à l’emploi.
Normes :
- Conforme à la méthode ASTM F726-81 pour les tests de capacité d’absorption.
- Taux de cendres inférieur à 0,02 % selon ASTM D-482 (en incinération).
- Taux de récupération mécanique jusqu’à 90 % selon ASTM F726-81.
- Testées pour la réaction au feu par des organismes indépendants.
Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale fondée en 1902, présente dans plus de 70 pays, et forte de milliers de collaborateurs. Elle est reconnue pour ses innovations technologiques dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’industrie et de la protection de l’environnement. Sa mission est de transformer les idées en solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne. Avec un portefeuille de plus de 60 000 produits, 3M consacre chaque année une part importante de son chiffre d’affaires à la R&D, gage de qualité et d’efficacité.
Points forts
- Absorption ciblée des huiles et hydrocarbures, sans absorption d'eau.
- Format découpé pour une application rapide et pratique.
- Flottent sur l'eau pour les interventions en milieux aquatiques.
- Réduction significative des déchets à traiter.
- Compatibles avec de nombreux hydrocarbures et solvants non polaires.
- Réutilisables par essorage mécanique dans certaines conditions.
- Format découpé pour une application rapide et pratique.
- Flottent sur l'eau pour les interventions en milieux aquatiques.
- Réduction significative des déchets à traiter.
- Compatibles avec de nombreux hydrocarbures et solvants non polaires.
- Réutilisables par essorage mécanique dans certaines conditions.
Applications
Ces chiffons absorbants T151 sont utilisés dans les secteurs industriels, les transports, la maintenance, la marine, l’aéroportuaire, ou encore les services d’urgence. Ils s’emploient pour absorber les fuites ou déversements d’huiles sur les sols d’usine, autour des machines, dans les ateliers ou sur les quais.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 150 l |
|---|---|
| Type | feuille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,38 € HT
/ paquet
385,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours