Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6191059
3M™ DBI-SALA® systèmes antichute verticaux à corde Lad-Saf™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6191059
Rubix :2771-6292362
Fabricant :7012289702
Détails articles : SYSTEME DE SECURITE VERTICAL A CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF, 1 A
La mise à niveau ou l’actualisation de vos systèmes antichute verticaux à corde est désormais encore plus simple. La nouvelle génération des systèmes antichute verticaux à corde 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ a été repensée afin de simplifier et d’accélérer le montage. Avec jusqu’à 72 % de composants libres en moins* que certains de nos modèles précédents, ces systèmes ont été optimisés pour un montage et une maintenance plus simples de nombreuses structures, telles que les échelles à crinoline et les tours de télécommunications. Ils ont également été conçus pour répondre aux exigences de la norme EN353-1 lorsqu’ils sont utilisés avec nos manchons Lad-Saf X2 ou X3. Cela vous aide à respecter les normes actuelles de protection contre les chutes.
Points forts
• Conçu pour répondre aux exigences de l’EN353-1 ainsi que des normes ANSI Z359.16, OSHA 1910.140 et 1926.502 lorsqu’il est utilisé avec le connecteur de corde amovible Lad-Saf X3 (6160054) et le connecteur de corde amovible Lad-Saf X2 (6160030)
• Repensé pour simplifier et accélérer le montage
• Moins de pièces libres : moins de 13 composants individuels, jusqu’à 72 % de moins que notre précédent modèle comparable
• Léger – pèse moins que nos systèmes précédents
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m™ dbi-sala® système antichute vertical à câble lad-saf™, 70 ft (21,3 m) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 044,73 € HT
/ unité
1 253,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
