Combinaison jetable 3M 7000109012, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
3M™ Combinaison de protection 4530
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000109012
Rubix :2771-6065245
Fabricant :7000109012
EAN :07805070005961

Documents
Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION TL TYPE 5/6 SMS RESPIRANT
La combinaison de protection 3M™ 4530™ est une excellente barrière contre la saleté, les poussières toxiques, les éclaboussures et les particules radioactives. Conçue en tissu respirant SMMS, elle garantit un confort optimal en limitant le stress thermique.
Caractéristiques:
La combinaison de protection 3M™ 4530 est fabriquée à partir de tissu SMMS multicouches qui lui permet de filtrer les particules sèches et de protéger contre les petites éclaboussures de liquide. Ce matériau allie douceur, légèreté et robustesse, tout en favorisant une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité corporelles. Dotée d'un traitement limitant la propagation des flammes, elle peut être portée avec des vêtements FR 2 ou 3 pour une protection renforcée contre les éclaboussures chimiques et les poussières dangereuses. Enfin, elle est équipée d'une cagoule à trois pans, de poignets en jersey, et de fermetures élastiques à la taille, aux chevilles et sur la cagoule pour un ajustement sécurisé. Sa fermeture à glissière à double sens avec rabat anti-tempête améliore encore la protection globale.
Spécifications:
- Matériau : Tissu SMMS non tissé (polypropylène)
- Sans silicone : Non mentionné
- Antistatique : Oui, des deux côtés.
- Tailles disponibles : M, XL, XXL
- Couleur : Bleu avec panneau dorsal blanc
- Aucun lavage possible
Normes:
Cette combinaison de protection 3M™ 4530™ est conforme aux normes suivantes :
- EN 1149-5 : Propriétés électrostatiques, réduisant les risques de décharges d'électricité statique.
- EN 1073-2 : Résistance à la contamination radioactive par particules.
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : Protection contre les particules solides transportées dans l'air.
- EN 13034 (Type 6) : Protection limitée contre les éclaboussures de liquides.
- ISO 14116 (Indice 1) : Résistance limitée à la propagation des flammes.
Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Caractéristiques:
La combinaison de protection 3M™ 4530 est fabriquée à partir de tissu SMMS multicouches qui lui permet de filtrer les particules sèches et de protéger contre les petites éclaboussures de liquide. Ce matériau allie douceur, légèreté et robustesse, tout en favorisant une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité corporelles. Dotée d'un traitement limitant la propagation des flammes, elle peut être portée avec des vêtements FR 2 ou 3 pour une protection renforcée contre les éclaboussures chimiques et les poussières dangereuses. Enfin, elle est équipée d'une cagoule à trois pans, de poignets en jersey, et de fermetures élastiques à la taille, aux chevilles et sur la cagoule pour un ajustement sécurisé. Sa fermeture à glissière à double sens avec rabat anti-tempête améliore encore la protection globale.
Spécifications:
- Matériau : Tissu SMMS non tissé (polypropylène)
- Sans silicone : Non mentionné
- Antistatique : Oui, des deux côtés.
- Tailles disponibles : M, XL, XXL
- Couleur : Bleu avec panneau dorsal blanc
- Aucun lavage possible
Normes:
Cette combinaison de protection 3M™ 4530™ est conforme aux normes suivantes :
- EN 1149-5 : Propriétés électrostatiques, réduisant les risques de décharges d'électricité statique.
- EN 1073-2 : Résistance à la contamination radioactive par particules.
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : Protection contre les particules solides transportées dans l'air.
- EN 13034 (Type 6) : Protection limitée contre les éclaboussures de liquides.
- ISO 14116 (Indice 1) : Résistance limitée à la propagation des flammes.
Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Points forts
- Protège efficacement contre les éclaboussures légères de produits chimiques liquides et les particules solides.
- Matériau respirant, réduisant le stress thermique pour un confort accru pendant les longues sessions de travail.
- Traitement antistatique pour une meilleure sécurité dans des environnements sensibles.
- Conception robuste et légère offrant une excellente durabilité tout en permettant une grande liberté de mouvement.
- Facile à enfiler et à ajuster grâce aux poignets en jersey, élastiques et fermeture à glissière double sens.
- Matériau respirant, réduisant le stress thermique pour un confort accru pendant les longues sessions de travail.
- Traitement antistatique pour une meilleure sécurité dans des environnements sensibles.
- Conception robuste et légère offrant une excellente durabilité tout en permettant une grande liberté de mouvement.
- Facile à enfiler et à ajuster grâce aux poignets en jersey, élastiques et fermeture à glissière double sens.
Applications
Cette combinaison convient parfaitement aux travaux de maintenance et de réparation des machines, ainsi qu’à la manipulation de poudres toxiques et de produits chimiques. Elle s’adapte également aux applications de peinture, de revêtement et de traitement de résines. Utilisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques, la fabrication de métaux ou le travail du bois, elle assure une protection fiable et durable. Enfin, elle est recommandée pour le nettoyage industriel léger, notamment à la vapeur ou sous pression, ainsi que pour l’inspection, la préparation de sites et l’isolation de matériaux comme l’amiante.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | bleu |
| Catégorie | 3 |
| Matière | polypropylène non tissé sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,60 € HT
/ 20 unités
305,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h