SET de tarauds manuels standard SAM FTR-11
Set De 3 Tarauds Hss 22X2,5Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FTR-11
Rubix :0149-5014939
EAN :3272670232891



Documents
Détails articles : TARAUD COURT FTR-11
Tarauds rectifiés en acier super rapide HSS.
Filetage métrique DIN ISO 13.
Finition brillante.
Pas ISO à droite.
Taraud main en acier rapide à haut rendement.
Pour tarauder les trous traversants et les trous borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d'une résistace de max.
800 N/mm2, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Livré par 3 : ébaucheur, intérmédiaire, finisseur.
Norme : DIN 352
Diamètre 11mm
Longueur taillée 24 mm
Type Coupe à droite
Diamètre de l'avant- trou de taraudage 9,50mm
Filetage métrique DIN ISO 13.
Finition brillante.
Pas ISO à droite.
Taraud main en acier rapide à haut rendement.
Pour tarauder les trous traversants et les trous borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d'une résistace de max.
800 N/mm2, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Livré par 3 : ébaucheur, intérmédiaire, finisseur.
Norme : DIN 352
Diamètre 11mm
Longueur taillée 24 mm
Type Coupe à droite
Diamètre de l'avant- trou de taraudage 9,50mm
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre de filetage | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,24 € HT
/ boite
79,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
