Marteau Facom 205H.20, Type: Marteau de mécanicien | Longueur: 280 mm | Poids: 250 g
205H - Marteaux de mécanicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :205H.20
Rubix :0139-5006329
EAN :3148517523333



Documents
Détails articles : MARTEAU DIN HICKORY 200G - 205H.20 - (UC5)
Les marteaux de mécanicien Facom 205H sont solides, précis et sûrs. Leur point fort ? Un manche bois en hickory, robuste et stable, qui absorbe les chocs tout en assurant une prise en main confortable.
Caractéristiques :
Les marteaux de la série 205H sont spécialement conçus pour les travaux de mécanique générale et de maintenance. Chaque modèle est équipé d’un manche en bois de hickory, reconnu pour sa solidité naturelle et sa faible sensibilité aux variations climatiques. Ce manche adopte une forme octogonale exclusive à Facom, offrant un excellent équilibre entre confort, ergonomie et absorption des vibrations. La tête, solidement fixée grâce à un triple emmanchement (deux coins acier et un coin bois), bénéficie d’un traitement thermique par induction garantissant une résistance accrue à l’usure. L’ensemble offre une prise en main ferme, une sécurité optimale et une longévité supérieure à la moyenne.
Spécifications :
- Type de marteau : rivoir.
- Matériau du manche : hickory (bois de caryer) sélectionné à forte densité d’anneaux de croissance.
- Emmanchement : triple coinchage (1 coin en bois doublé de 2 coins en acier).
- Forme du manche : octogonale.
- Finition de la face : usinée.
- Trempe de la face : par induction.
- Marquage : CE.
Normes :
Les marteaux de mécanicien 205H sont conformes aux normes suivantes :
- DIN 1041.
- ISO 15601.
- NF ISO 15601.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom conçoit et fabrique des outils à main reconnus pour leur fiabilité, leur précision et leur durabilité. Marque emblématique du groupe Stanley Black & Decker, Facom s’adresse à un large éventail de secteurs allant de la mécanique automobile à l’aéronautique, en passant par l’industrie lourde. Forte de plus de 100 ans d’innovation, la marque développe des solutions techniques avancées tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité. Facom est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 10 000 références d’outils et d’équipements.
Caractéristiques :
Les marteaux de la série 205H sont spécialement conçus pour les travaux de mécanique générale et de maintenance. Chaque modèle est équipé d’un manche en bois de hickory, reconnu pour sa solidité naturelle et sa faible sensibilité aux variations climatiques. Ce manche adopte une forme octogonale exclusive à Facom, offrant un excellent équilibre entre confort, ergonomie et absorption des vibrations. La tête, solidement fixée grâce à un triple emmanchement (deux coins acier et un coin bois), bénéficie d’un traitement thermique par induction garantissant une résistance accrue à l’usure. L’ensemble offre une prise en main ferme, une sécurité optimale et une longévité supérieure à la moyenne.
Spécifications :
- Type de marteau : rivoir.
- Matériau du manche : hickory (bois de caryer) sélectionné à forte densité d’anneaux de croissance.
- Emmanchement : triple coinchage (1 coin en bois doublé de 2 coins en acier).
- Forme du manche : octogonale.
- Finition de la face : usinée.
- Trempe de la face : par induction.
- Marquage : CE.
Normes :
Les marteaux de mécanicien 205H sont conformes aux normes suivantes :
- DIN 1041.
- ISO 15601.
- NF ISO 15601.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom conçoit et fabrique des outils à main reconnus pour leur fiabilité, leur précision et leur durabilité. Marque emblématique du groupe Stanley Black & Decker, Facom s’adresse à un large éventail de secteurs allant de la mécanique automobile à l’aéronautique, en passant par l’industrie lourde. Forte de plus de 100 ans d’innovation, la marque développe des solutions techniques avancées tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité. Facom est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 10 000 références d’outils et d’équipements.
Points forts
- Sécurité renforcée : triple emmanchement pour une fixation durable et fiable de la tête sur le manche.
- Résistance optimale : bois de hickory rigoureusement sélectionné, peu sensible aux variations climatiques (humidité, température, etc.).
- Durabilité de la tête : traitement thermique par induction augmentant la durée de vie de la surface de frappe.
- Polyvalence des modèles : plusieurs tailles disponibles pour s’adapter à tous les besoins métiers.
- Résistance optimale : bois de hickory rigoureusement sélectionné, peu sensible aux variations climatiques (humidité, température, etc.).
- Durabilité de la tête : traitement thermique par induction augmentant la durée de vie de la surface de frappe.
- Polyvalence des modèles : plusieurs tailles disponibles pour s’adapter à tous les besoins métiers.
Applications
Idéals pour les opérations de montage, de rivetage ou d’ajustement dans les environnements industriels, les ateliers de maintenance, les garages automobiles ou encore les chantiers de construction. Ils conviennent particulièrement aux mécaniciens, techniciens et monteurs ajusteurs. Pour garantir une sécurité maximale, l’utilisateur doit s’assurer de la bonne condition de l’outil avant chaque utilisation et respecter les règles de frappe, notamment éviter les matériaux de dureté supérieure à 46 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de mécanicien |
|---|---|
| Section | 19 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 250 g |
| Manche | hickory 'haute sécurité |
| Longueur de tête | 96 mm |
| Matière | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,12 € HT
/ unité
18,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
