Veste workwear LMA HOUE2056-MNO-4, Taille : 04 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
2056 HOUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
LMA :HOUE2056-MNO-4
Rubix :0526-6236965
Fabricant :HOUE2056-MNO-4


Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : BLOUSON TRICOLORE DYNAMICS T4 60/40 CO/PO MARINE/NOIR/ORANGE
Col montant
- Fermeture à glissière injectée sous patte
- Côté gauche : 1 poche poitrine zippée avec soufflet et rabat
- Côté droit : 1 poche téléphonefermée par pression + poche stylo - 2 poches basses - Poignets fermés par pression
- Dos : 2 plis d’aisance + long passepoil rétroréfléchissant
- Empiècements contrastants noirs
- Passepoils rétroréfléchissants et passepoils de couleur vive
- Fermeture à glissière injectée sous patte
- Côté gauche : 1 poche poitrine zippée avec soufflet et rabat
- Côté droit : 1 poche téléphonefermée par pression + poche stylo - 2 poches basses - Poignets fermés par pression
- Dos : 2 plis d’aisance + long passepoil rétroréfléchissant
- Empiècements contrastants noirs
- Passepoils rétroréfléchissants et passepoils de couleur vive
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | sergé 60% coton 40% polyester |
| Grammage | 280 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,17 € HT
/ unité
47,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours