Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67022585
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67022585
Rubix :9813-4005677
Fabricant :67022585


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 45X80X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,63 € HT
/ unité
23,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours