Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019628

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67019628
Rubix :4861-4072777
Fabricant :67019628
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WC 290X330X18 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur290 mm
Diamètre extérieur330 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WC 290X330X18 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur290 mm
Diamètre extérieur330 mm
Largeur18 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
87,94 € HT
/ unité
105,53 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
87,94 € HT / unité
5 à 9
63,49 € HT / unité
10 à 19
54,59 € HT / unité
20 à 99
47,51 € HT / unité
100 et plus
39,50 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours