Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49403354
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :49403354
Rubix :9813-4005615
Fabricant :49403354


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 32X45X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,76 € HT
/ unité
21,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours