Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411361
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411361
Rubix :0419-4049660
Fabricant :40411361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 55X85X10 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,56 € HT
/ 5 unités
139,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h