Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 27343
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :27343
Rubix :R721-4106508


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44,45 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 25,4X44,45X9,52 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44,45 mm |
| Largeur | 9,52 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,43 € HT
/ 100 unités
92,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours