Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67020281
20353
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67020281
Rubix :4861-4067333
Fabricant :67020281


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 18X30X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € HT
/ unité
12,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours