Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26094/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26094/1
Rubix :R721-4169581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 105X130X12 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 105x130x12 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € HT
/ sachet
9,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h