Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67016940

196002

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67016940
Rubix :9813-4003570
Fabricant :67016940
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 20X35X10 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 20X35X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,86 HT
/ unité
2,23 TTC
Prix dégressifs
1 unité
1,86 HT / unité
5 à 9
1,41 HT / unité
10 à 19
1,23 HT / unité
20 à 99
1,09 HT / unité
100 et plus
0,92 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (15) jours