Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018254

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018254
Rubix :9813-4005099
Fabricant :67018254
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 95X110X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 95X110X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
6,91 € HT
/ unité
8,30 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
6,91 € HT / unité
5 à 9
5,25 € HT / unité
10 à 19
4,50 € HT / unité
20 à 99
3,91 € HT / unité
100 et plus
3,22 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours