Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412549
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412549
Rubix :H768-4069779
Fabricant :40412549


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A BAU6X2 115X140X12
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,54 € HT
/ unité
59,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours