Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 34968/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :34968/1
Rubix :R721-4169008


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 75X90X8 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 75x90x8 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 € HT
/ sachet
6,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h