Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412853

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412853
Rubix :H768-4088835
Fabricant :40412853
BAGUE D'ETANCHEITE 70X85X8BAUM4X7.75FPM585

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE 70X85X8BAUM4X7.75FPM585


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur8 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
523,05 € HT
/ 5 unités
627,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours