Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355555/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355555/5
Rubix :R721-4168326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 90 X 110 X 12 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 90 x110 x12 a11 fkm sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,66 € HT
/ sachet
73,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h