Pince coupante Facom 190.20CPESLS, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 7.5 mm

190.CPESLS - Pinces coupantes devant - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :190.20CPESLS
Rubix :0139-5266846
EAN :3662424028359
PINCE COUPANTE DEVANT 200MM SLS 190.20CPESLS

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur200 mm
Poids365 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DEVANT 200MM SLS 190.20CPESLS


190.CPESLS - Pinces coupantes devant - SLS
- Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
- Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes (maxi. 200 kg/mm²).
- Effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et l'axe décalé.
- Grande longévité grâce à l'Acier Chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée des taillants : 61/63 HRc).
- Gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
- Ressort de rappel amovible.
- Présentation : chromée.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur200 mm
Poids365 g
Longueur des becs7,5 mm
Capacité de coupe31 mm
Typesls pince coupante devant
62,16 HT
/ unité
74,59 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h