Jeu de tournevis isolés Wera 05006470001

Jeu de tournevis isolés Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05006470001
Rubix :4727-5541605
Fabricant :05006470001
EAN :4013288214317
165 IS PZ/S 1 + 2 JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE

Documents

Détails articles : 165 IS PZ/S 1 + 2 JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE


Points forts

Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Profil combiné à fente/Pozidriv*, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
117,51 € HT
/ jeu
141,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours