Jeu de tournevis isolés Wiha 35389, Nombre d'éléments: 6 | Empreinte: Empreintes multiples
Jeu de tournevis à fente/ Phillips SoftFinish® electric slimFix, 6 pièces.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :35389
Rubix :4394-5251434
EAN :4010995353896



Documents
Détails articles : JEU DE 6 TOURNEVIS SOFTFINISH FENTE/PHILIPPS ELECT. SLIMFIX
À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à une forme ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force et apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En plus, les différentes dimensions de manche sont adaptées aux différentes formes de mains des professionnels. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Avec la slimTechnology Wiha spécialement développée pour les applications électriques,l'isolant a été directement moulé sur la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus minces. Vous pouvez ainsi également accéder sans problème à des éléments vissés et à éléments ressorts situés en profondeur. Les tournevis isolés sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,72 € HT
/ jeu
124,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours