Marteau Facom 1262H.100, Type: Masse et Massette | Longueur: 245 mm | Poids: 1000 g
1262H - Masses à angles abattues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :1262H.100
Rubix :0139-5006394
EAN :3148517724570



Documents
Détails articles : MASSE HICKORY 1000G 1262H.100
La masse à angles abattus FACOM 1262H est conçue pour offrir robustesse et sécurité dans les travaux de frappe intensifs. Idéale pour les opérations exigeant puissance et précision, elle combine un manche en hickory haute sécurité et une tête en acier.
Caractéristiques :
La masse 1262H se distingue par son manche en hickory haute sécurité, fixé par un triple emmanchement composé de deux coins en acier et d'un coin en bois. Ce système assure une fixation fiable et une résistance maximale lors des frappes les plus soutenues. Sa tête en acier à angles abattus prévient les éclats et améliore la sécurité sur le lieu de travail. Conçue pour un usage intensif, elle offre à la fois performance, confort et longévité.
Spécifications :
• 2 coins acier et 1 coins bois
• Matériau du manche : bois de hickory
• Type : masse à angles abattus
• Type de marteau : clubhammer
• Finition de la face : meulée
• Mécanisme de trempe de la face : induction par bobine
• Procédé de fabrication des manches : Soudure MIG
• Manche antidérapant : pas de prise en main
• Profil de la face : carré
Normes :
• ISO 15601 : norme internationale définissant les spécifications de sécurité et de performance pour les masses à main.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Caractéristiques :
La masse 1262H se distingue par son manche en hickory haute sécurité, fixé par un triple emmanchement composé de deux coins en acier et d'un coin en bois. Ce système assure une fixation fiable et une résistance maximale lors des frappes les plus soutenues. Sa tête en acier à angles abattus prévient les éclats et améliore la sécurité sur le lieu de travail. Conçue pour un usage intensif, elle offre à la fois performance, confort et longévité.
Spécifications :
• 2 coins acier et 1 coins bois
• Matériau du manche : bois de hickory
• Type : masse à angles abattus
• Type de marteau : clubhammer
• Finition de la face : meulée
• Mécanisme de trempe de la face : induction par bobine
• Procédé de fabrication des manches : Soudure MIG
• Manche antidérapant : pas de prise en main
• Profil de la face : carré
Normes :
• ISO 15601 : norme internationale définissant les spécifications de sécurité et de performance pour les masses à main.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Points forts
• Manche en hickory haute sécurité pour une résistance maximale
• Triple emmanchement assurant une fixation fiable
• Tête en acier à angles abattus pour plus de sécurité
• Conçue pour un usage intensif professionnel
• Finition meulée offrant une surface de frappe régulière
• Triple emmanchement assurant une fixation fiable
• Tête en acier à angles abattus pour plus de sécurité
• Conçue pour un usage intensif professionnel
• Finition meulée offrant une surface de frappe régulière
Applications
Cette masse est idéale pour les travaux de maçonnerie, de démontage, d'ajustage et de forge. Utilisée sur chantier, en atelier ou en environnement industriel, elle garantit des frappes puissantes et contrôlées, répondant aux besoins des artisans, ouvriers et techniciens.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 245 mm |
| Poids | 1000 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | carré |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 100 mm |
| Matière | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,17 € HT
/ unité
35,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h