Autre vanne ou robinet Sferaco 1170250
Série 1170 - Robinet à papillon - A oreilles de centrage PN16 - Corps Fonte EN GJS-400-15 - Papillon Fonte - Manchette EPDM ACS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :1170250
Rubix :0400-2260100
EAN :3598781182840


Résumé technique
| Type | vanne pap man oc dn250 pn10/16 fonte pap.fte/epox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
Documents
Détails articles : VANNE PAP.OR.LIS.GN10-16 DN250 FONTE PAP.FTE/EPOX MANC EPDM
Oreilles de centrage ( Wafer ) - Col long pour calorifuge - Platine ISO 5211 - Axe traversant jusqu'au DN65
Manchette EPDM pour eau potable - Poignée 9 positions jusqu'au DN150 et 12 positions du DN200 au 300
Poignée cadenassable en position ouverte - Peinture Epoxy RAL 5012
Commande possible par réducteur à volant
Manchette EPDM pour eau potable - Poignée 9 positions jusqu'au DN150 et 12 positions du DN200 au 300
Poignée cadenassable en position ouverte - Peinture Epoxy RAL 5012
Commande possible par réducteur à volant
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pap man oc dn250 pn10/16 fonte pap.fte/epox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
829,48 € HT
/ unité
995,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours