Autre vanne ou robinet Sferaco 1173250
Série 1173 - Robinet à papillon - A oreilles de centrage PN16 - Corps Fonte EN GJS-400-15 - Papillon Inox - Manchette EPDM HT
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :1173250
Rubix :0400-2260115
EAN :3598781189160


Résumé technique
| Type | vanne pap man oc dn250 pn10/16 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
Détails articles : VANNE PAP.OR.LIS.GN10-16 DN250 FONTE PAP.INOX MANC EPDM
Robinet à papillon - A oreilles de centrage PN16 - Corps Fonte EN GJS-400-15 - Papillon Inox - Manchette EPDM HT
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pap man oc dn250 pn10/16 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 251,80 € HT
/ unité
1 502,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours