Maillon de jonction pour chaîne Renold SD10B2S12I
10B-2 Biellette à double manivelle - montage libre no. 12
Voir les informations techniquesRéférences
Renold :SD10B2S12I
Rubix :0241-1284968
EAN :0673766704187

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 12 SD PAS 15,87 DOUBLE 10B-2
Si vous êtes à la recherche d'un produit de bonne qualité provenant d'un fournisseur fiable de chaînes pour les applications "standard", vous devriez considérer Renold SD, la nouvelle référence dans la catégorie des chaînes rentables.
Chaînes bon marché : Maillon coudé
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,94 € HT
/ unité
5,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h