Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki 70235100004
Maillon de liaison de la chaîne Neptune BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :70235100004
Rubix :1391-1285175
EAN :8718472782943



Détails articles : MAILLON COUDE SIMPL 10B1 NEPTUNE MCS ANTICORROSION 15,8 SIMPLE
La chaîne BS Neptune™ est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Les plaques de liaison, les douilles et les axes de roulement ont une couche spéciale en deux étapes appliquée afin d'offrir une protection maximale contre les conditions de fonctionnement ou d'environnement. (Les clips à ressort sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique sévère entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises à un nettoyage akalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient pas de substances chimiques dangereuses telles que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 10b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone (traitement de surface anti-corrosion neptune) |
| Poids | 16 g |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon décalé à un pas (ol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,80 € HT
/ 5 unités
141,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours