Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Solutions pour votre production
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 640)
Entretien et réparation
(2 873)
Fixation et montage
(37 001)
Protection - Sécurité - Hygiène
(26 366)
Equipement
(9 098)
Usinage
(64 439)
Soudage
(2 601)
Transmission
(80 377)
Pneumatique et fluiditique
(63 673)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
La gamme éco-sélection
Pneumatique
(53 743)
Hydraulique
(3 287)
Technique d'étanchéité
(376)
Technique de mesure et contrôle
(2 581)
Tuyauterie et tubes
(3 317)
Filtration et entretien
(97)
Voir Pneumatique et fluiditique
Top ventes
(1 710)
Conditionnement de l'air comprimé
(3 368)
Composants pneumatiques
(35 657)
Accessoires pneumatiques
(9 876)
Compresseurs et systèmes à air comprimé
(237)
Voir Pneumatique
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Pneumatique
Connectique pneumatique
Raccords express
Raccord express
RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU DN40-1'1/2 DSC40 JOINT EPDM
Raccord express ADG 080CP-4040
080CP- Raccord guillemin polypropylène - Cannelé avec verrou
Références
adg :
080CP-4040
rubix :
1556-2206943
ean :
3700111768307
Résumé technique
Matière
polypropylène
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RACC SYMETRIQUE POLYPRO A VERROU DN40-1'1/2 DSC40 JOINT EPDM
Selon NF E29572 - Filetage gaz suivant NF E03005 - PMS : 10 bars.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
Matière
polypropylène
Diamètre intérieur tube métrique
40
mm
Pression de service
10
bar
Température maxi
70
°C
Température mini
0
°C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
39,18
€
HT
/
unité
47,02
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Sélectionner les références (2)
Ajouter au panier
Créer un PDF à partir du produit
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Raccord express ADG 080FAV-40
Raccord express R. Pons 1595.41925C
Raccord express ADG 080FI-66
Raccord express R. Pons 1022.117
Raccord express R. Pons 1030.547
Raccord express R. Pons 1527.47425C
Raccord express Sferaco 2413025
Raccord express R. Pons 1005.837T
Raccord express ADG 080FPV-80
Raccord express ADG 080BA-32
Raccord express Sferaco 2415065
Raccord express Sferaco 2427100
Raccord express ADG 080MI-50
Raccord express Sferaco 2416020
Raccord express R. Pons 1022.229