Raccord express ADG 080FI-66
RACCORD GUILLEMIN INOX 304 - FEMELLE SANS VERROU
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :080FI-66
Rubix :1556-2355598
EAN :3700111740488

Détails articles : RACC SYMETRIQUE INOX SANS VERROU DN65 F2'1/2
Utilisations : Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox 304 |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,10 € HT
/ unité
189,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
