Raccord express R. Pons 1527.47425C
Demi-raccord à douille filetée femelle Gaz avec joint, série ''1527''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : RACC EXPRESS F1' LAITON BRUT JT DN16 MM NITRILE NBR NOIR UE25
Les raccords express permettent de réunir, par simple rotation des coquilles, deux éléments de tuyauterie.
L'étanchéité entre ces 2 pièces est assurée par la compression de deux joints à lèvres, logés dans leur emboîtement respectif. Construction en laiton ou acier inoxydable. Joints NBR noirs (Butadiène Nitrile Acrylique) sur raccords en laiton, FPM (Viton) de couleur marron sur raccords en acier inox. Raccords en laiton conditionnés par 25 pièces.
Filetages femelles GAZ conformes à la norme ISO 228-1. Filetages NPT sur demande.
Points forts
Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production. Qualité matière. Tenue parfaite même en cas de vibrations.
Applications
Principalement prévus pour l'air comprimé, mais pouvant être utilisés dans d'autres domaines (arrosage, etc).
Informations techniques
| Diamètre de raccordement | g 1 '' |
|---|---|
| Matière | laiton |
- Livraison habituellement sous (20) jours
