Raccord express Sferaco 2413025
Série 2413 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords mâle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2413025
Rubix :0400-2355173
EAN :3598781145296

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN25 M1' JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € HT
/ unité
18,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
