Maillon de jonction pour chaîne Renold 06B1S12I
06B-1 Maillon à manivelle simple - montage libre no. 12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :06B1S12I
Rubix :0241-1034820
EAN :0673766034765



Documents
Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 12 06B1S12I PAS 9,52 SIMPLE 06B-1
Le contrôle remarquable de Renold sur le contact boulon/bague garantit que la durée de vie de ses chaînes dépasse celle des autres marques. Par conséquent, il n'est pratiquement pas nécessaire de procéder à un réglage initial de la chaîne.
Chaînes de première qualité : Maillon coudé
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,85 € HT
/ unité
8,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h