Compresseur Tecnoair TC10SA/8
COMPRESSEURS À VITESSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tecnoair :TC10SA/8
Rubix :Z900-7336708

Documents
Détails articles : COMPRESSEUR TC10/8 (VSD-PM)
Le compresseur à vis à vitesse variable Tecnoair est conçu pour offrir une production d'air comprimé stable, économique et performante. Adapté aux besoins des entreprises industrielles aux profils de consommation fluctuants, ces modèles garantissent une efficacité énergétique optimale.
Caractéristiques :
Le compresseur Tecnoair est équipé d'un moteur à aimant permanent et d'un système d'entraînement à couplage direct (1:1), garantissant un rendement élevé et une durée de vie plus longue. La variation de vitesse permet d'adapter la production d'air comprimé en fonction des besoins réels, évitant ainsi les déperditions d'énergie. Son châssis récemment repensé optimise la circulation de l'air et facilite la maintenance. Le compresseur offre une pression de sortie stable, un démarrage progressif, ainsi qu'une protection contre les pics de courant et les températures élevées. Il convient parfaitement aux usages où la demande en air comprimé varie de manière significative au cours de la journée.
Spécifications
- Nombreux modèles disponibles
- Puissance moteur : de 7,5 kW à 55 kW
- Pression de service : 8 à 10 bar selon le modèle.
- Débit maximal : jusqu'à 9,25 m3/min pour le modèle le plus puissant.
- Système de transmission : couplage direct élastique.
- Moteur : à aimant permanent.
- Poids : de 200 à 1000 kg
- Ventilation contrôlée par température.
Informations sur la marque :
Tecnoair est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans les solutions d'air comprimé pour les professionnels. L'entreprise propose une large gamme d'équipements, allant des compresseurs à vis et à pistons jusqu'aux sécheurs, filtres, purgeurs et séparateurs huile-eau. Tecnoair conçoit des produits robustes, performants et faciles à maintenir, avec une fabrication européenne à plus de 80 %. L'objectif est clair : offrir des solutions fiables, énergétiquement efficaces et conformes aux standards industriels actuels.
Caractéristiques :
Le compresseur Tecnoair est équipé d'un moteur à aimant permanent et d'un système d'entraînement à couplage direct (1:1), garantissant un rendement élevé et une durée de vie plus longue. La variation de vitesse permet d'adapter la production d'air comprimé en fonction des besoins réels, évitant ainsi les déperditions d'énergie. Son châssis récemment repensé optimise la circulation de l'air et facilite la maintenance. Le compresseur offre une pression de sortie stable, un démarrage progressif, ainsi qu'une protection contre les pics de courant et les températures élevées. Il convient parfaitement aux usages où la demande en air comprimé varie de manière significative au cours de la journée.
Spécifications
- Nombreux modèles disponibles
- Puissance moteur : de 7,5 kW à 55 kW
- Pression de service : 8 à 10 bar selon le modèle.
- Débit maximal : jusqu'à 9,25 m3/min pour le modèle le plus puissant.
- Système de transmission : couplage direct élastique.
- Moteur : à aimant permanent.
- Poids : de 200 à 1000 kg
- Ventilation contrôlée par température.
Informations sur la marque :
Tecnoair est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans les solutions d'air comprimé pour les professionnels. L'entreprise propose une large gamme d'équipements, allant des compresseurs à vis et à pistons jusqu'aux sécheurs, filtres, purgeurs et séparateurs huile-eau. Tecnoair conçoit des produits robustes, performants et faciles à maintenir, avec une fabrication européenne à plus de 80 %. L'objectif est clair : offrir des solutions fiables, énergétiquement efficaces et conformes aux standards industriels actuels.
Points forts
- Jusqu'à 35 % d'économies d'énergie grâce à la variation de vitesse.
- Démarrage progressif et protection contre les pics de courant.
- Production d'air stable et adaptée à la demande réelle.
- Maintenance facilitée grâce à une conception optimisée.
- Encombrement réduit pour une intégration aisée dans les ateliers.
- Démarrage progressif et protection contre les pics de courant.
- Production d'air stable et adaptée à la demande réelle.
- Maintenance facilitée grâce à une conception optimisée.
- Encombrement réduit pour une intégration aisée dans les ateliers.
Applications
Ce compresseur Tecnoair s'adresse principalement aux entreprises industrielles qui requièrent une alimentation en air comprimé flexible et fiable. Il est idéal pour les environnements de production où les besoins fluctuent : ateliers de mécanique, lignes d'assemblage, installations de conditionnement ou encore usines de fabrication. Il peut être utilisé en continu ou en intermittence, selon les cycles de production.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 7,5 kW |
|---|---|
| Pression | 8 bar |
| Débit | 1050 l/min |
| Tension | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 011,89 € HT
/ unité
4 814,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (46) jours
