Références
Réf. remplacée :894183
Tecnoair :897768
Rubix :Z900-7338278
Fabricant :897768
EAN :3660338501432


Résumé technique
| Puissance moteur | 2,2 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 24 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR 3CV-1/D 24L
Le compresseur à piston 3 CV - 24L de la marque Tecnoair est conçu pour répondre aux besoins modérés en air comprimé. Idéal pour alimenter plusieurs petits outils pneumatiques simultanément.
Caractéristiques :
Ce compresseur à piston de 3 CV est équipé d’un moteur puissant à entraînement direct et d'un cylindre en fonte, garantissant une transmission optimale de l’énergie et une durabilité accrue. Le réservoir de 24 litres permet une réserve d'air suffisante pour les applications de courte durée, tandis que la vitesse de rotation élevée assure un débit d'air constant. Sa construction compacte avec poignée et roues facilite les déplacements dans les ateliers, et son raccord rapide multiprofil permet une connexion immédiate à la majorité des outils. Le système lubrifié prolonge la durée de vie des composants internes. Ce compresseur est idéal pour le gonflage, le soufflage ou les petits outils comme un marteau burin ou une agrafeuse. En revanche, prévoir un modèle plus puissant pour utiliser une clé à choc ou pour sabler.
Spécifications :
- Référence Tecnoair : 897768
- Réservoir : 24 litres.
- Puissance moteur : 2,2 kW / 3 CV.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.
- Transmission : directe.
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
- Nombre de cylindres : 1.
- Débit d’air : 310 l/min.
- Pression maximale : 10 bars.
- Niveau sonore : 75 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 630 x 320 x 620 mm.
- Poids : 29 kg.
- Roues arrière : 2 x 150 mm.
- Sortie d’air : 1 x raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : par huile.
Normes :
Ce compresseur est conforme à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE/WEEE). De plus, il est conforme aux exigences de la directive Machines 2006/42/CE, ainsi qu'à la directive CEM 2014/30/UE.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque spécialisée de Rubix dans les solutions d'air comprimé pour les professionnels. Forte d'une expertise industrielle, la marque propose une large gamme de compresseurs à pistons et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs et séparateurs. 80 % des composants sont fabriqués en Europe, garantissant une qualité contrôlée et une conformité aux standards les plus exigeants. Tous les compresseurs à piston Tecnoair sont couverts par une garantie d'un an. La marque s'engage sur la durabilité, la performance et la réduction des coûts d'exploitation, pour une efficacité énergétique optimale dans tous les environnements professionnels.
Caractéristiques :
Ce compresseur à piston de 3 CV est équipé d’un moteur puissant à entraînement direct et d'un cylindre en fonte, garantissant une transmission optimale de l’énergie et une durabilité accrue. Le réservoir de 24 litres permet une réserve d'air suffisante pour les applications de courte durée, tandis que la vitesse de rotation élevée assure un débit d'air constant. Sa construction compacte avec poignée et roues facilite les déplacements dans les ateliers, et son raccord rapide multiprofil permet une connexion immédiate à la majorité des outils. Le système lubrifié prolonge la durée de vie des composants internes. Ce compresseur est idéal pour le gonflage, le soufflage ou les petits outils comme un marteau burin ou une agrafeuse. En revanche, prévoir un modèle plus puissant pour utiliser une clé à choc ou pour sabler.
Spécifications :
- Référence Tecnoair : 897768
- Réservoir : 24 litres.
- Puissance moteur : 2,2 kW / 3 CV.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.
- Transmission : directe.
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
- Nombre de cylindres : 1.
- Débit d’air : 310 l/min.
- Pression maximale : 10 bars.
- Niveau sonore : 75 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 630 x 320 x 620 mm.
- Poids : 29 kg.
- Roues arrière : 2 x 150 mm.
- Sortie d’air : 1 x raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : par huile.
Normes :
Ce compresseur est conforme à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE/WEEE). De plus, il est conforme aux exigences de la directive Machines 2006/42/CE, ainsi qu'à la directive CEM 2014/30/UE.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque spécialisée de Rubix dans les solutions d'air comprimé pour les professionnels. Forte d'une expertise industrielle, la marque propose une large gamme de compresseurs à pistons et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs et séparateurs. 80 % des composants sont fabriqués en Europe, garantissant une qualité contrôlée et une conformité aux standards les plus exigeants. Tous les compresseurs à piston Tecnoair sont couverts par une garantie d'un an. La marque s'engage sur la durabilité, la performance et la réduction des coûts d'exploitation, pour une efficacité énergétique optimale dans tous les environnements professionnels.
Points forts
- Moteur 3 CV puissant avec entraînement direct pour une efficacité maximale sans perte d'énergie.
- Réservoir 24 L compact mais performant, idéal pour les tâches exigeant des débits ponctuellement élevés.
- Faible niveau sonore (75 dB) pour un meilleur confort d’utilisation en atelier.
- Mobilité facilitée grâce à la poignée et aux roues de 150 mm.
- Réservoir 24 L compact mais performant, idéal pour les tâches exigeant des débits ponctuellement élevés.
- Faible niveau sonore (75 dB) pour un meilleur confort d’utilisation en atelier.
- Mobilité facilitée grâce à la poignée et aux roues de 150 mm.
Applications
Ce compresseur est idéal pour les professionnels du bâtiment, les ateliers de maintenance, les garages automobiles et les artisans. Il alimente efficacement divers outils pneumatiques comme les souffleurs, agrafeuses, cloueurs, aérographes ou encore les outils de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 2,2 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 24 l |
| Débit | 310 l/min |
| Poids | 29 kg |
| Niveau sonore | 75 dB |
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,25 € HT
/ unité
545,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h