Références
Abac :1839025642
Rubix :0208-7354521
Fabricant :1839025642



Résumé technique
| Puissance moteur | 7,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 200 l |
Détails articles : COMPRESSEUR PISTON CROSS 7,5KW 51M3/H 10BAR 10CV 200L
La gamme CROSS 500 / 900 d’ABAC propose des compresseurs à vis à vitesse variable et à accouplement direct, compacts, silencieux et efficaces. Disponibles en version au sol, sur réservoir ou avec sécheur intégré, ils sont conçus pour un fonctionnement continu avec une consommation d’énergie optimisée grâce à leur conception moderne.
Points forts
Excellente compacité pour un gain de place optimal.
Faible niveau sonore : utilisable à proximité des postes de travail.
Versions disponibles avec réservoir (270L ou 500L) et sécheur.
Maintenance simplifiée et coûts d’exploitation réduits.
Idéal pour les besoins d’air jusqu’à 5,5 kW / 10 CV.
Faible niveau sonore : utilisable à proximité des postes de travail.
Versions disponibles avec réservoir (270L ou 500L) et sécheur.
Maintenance simplifiée et coûts d’exploitation réduits.
Idéal pour les besoins d’air jusqu’à 5,5 kW / 10 CV.
Applications
Idéals pour les ateliers, les petites industries ou les structures ayant un besoin constant en air comprimé, ces compresseurs sont conçus pour une utilisation intensive et durable.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 7,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 200 l |
| Débit | 850 l/min |
| Poids | 180 kg |
| Tension | 400 V |
| Longueur | 1550 cm |
| Hauteur | 1502 cm |
| Profondeur | 75 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7 479,36 €
7 375,00 € HT
/ unité
8 850,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours