Compresseur Worthington Creyssensac 4116092571
Compresseur DECIBAIR SNS PRO 7500 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Worthington Creyssensac :4116092571
Rubix :0208-7150850


Résumé technique
| Puissance moteur | 5,5 kW |
|---|---|
| Pression | 11 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR PIST.DECIBAIR 5,5KW SNS PRO 7500 A
Compresseur à piston. Puissance de 4 à 7,5 ch. Réservoir de 270 et 500 L. Pression de 11 à 15 bar.
Points forts
Compresseur silencieux. Equipé de têtes de compression à vitesse lente. Fiabilité et longévité.
Applications
Usage automobile, mécanque, peinture, garage VL ou PL (version 15 bars), ateliers.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 5,5 kW |
|---|---|
| Pression | 11 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
| Niveau sonore | 68 dB |
| Tension | 400 V |
| Capacité | 47000 l/h |
| Longueur | 188,4 cm |
| Hauteur | 133,7 cm |
| Profondeur | 66,1 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 669,25 € HT
/ unité
5 603,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours