Compresseur Tecnoair 897776
COMPRESSEUR 3 CV -100L A COURROIE - Triphasé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :894189
Tecnoair :897776
Rubix :Z900-7338274
Fabricant :897776
EAN :3660338501470


Résumé technique
| Puissance moteur | 2,2 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 100 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR 3CV-3/B 100L COURROIE
Le compresseur 897776 de la marque Tecnoair est robuste, performant et durable. Avec ses 3 cv alimentés en triphasé, il offre un excellent rendement pour les applications intensives, tout en assurant un fonctionnement silencieux.
Caractéristiques :
Ce compresseur à double piston se distingue par sa conception industrielle, avec un bicylindre en fonte qui garantit une excellente durabilité et un refroidissement efficace même lors d'une utilisation soutenue. La transmission par courroie réduit l'usure et améliore la réparabilité. Son fonctionnement automatique est géré par un pressostat précis, qui maintient une pression constante dans le réservoir. Compact et maniable grâce à ses roulettes arrière et sa roue pivotante avant, il s'intègre facilement dans les environnements de travail les plus contraints. La lubrification par huile prolonge la durée de vie du moteur et optimise le rendement du compresseur.
Spécifications :
- Puissance moteur : 2,2 kW / 3 CV.
- Alimentation : 400 V / 50 Hz / triphasé.
- Réservoir : 100 litres.
- Volume d'air aspiré : 350 l/min.
- Pression maximale : 10 bar.
- Vitesse de rotation : 1500 tr/min.
- Nombre de cylindres : 2.
- Nombre d'étages : 1.
- Niveau sonore : 74 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 981 x 502 x 867 mm.
- Poids : 62 kg.
Normes :
Ce compresseur est conforme aux exigences des normes européennes en vigueur relatives à la sécurité des machines (notamment EN 60204), aux dispositifs de protection thermique, à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la directive basse tension. Il répond également aux obligations en matière de marquage CE.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque exclusive de Rubix, dédiée aux solutions complètes d'air comprimé pour les professionnels. Elle conçoit et fabrique des équipements robustes et performants, tels que des compresseurs à pistons et à vis, des sécheurs, des filtres et des accessoires de traitement de l'air. Avec 80 % de composants issus de la fabrication européenne, Tecnoair garantit un haut niveau de qualité et une conformité stricte aux normes en vigueur. L'ensemble de la gamme est pensé pour réduire les coûts d'exploitation tout en assurant un fonctionnement fiable sur le long terme. Chaque compresseur à piston est couvert par une garantie d'un an.
Caractéristiques :
Ce compresseur à double piston se distingue par sa conception industrielle, avec un bicylindre en fonte qui garantit une excellente durabilité et un refroidissement efficace même lors d'une utilisation soutenue. La transmission par courroie réduit l'usure et améliore la réparabilité. Son fonctionnement automatique est géré par un pressostat précis, qui maintient une pression constante dans le réservoir. Compact et maniable grâce à ses roulettes arrière et sa roue pivotante avant, il s'intègre facilement dans les environnements de travail les plus contraints. La lubrification par huile prolonge la durée de vie du moteur et optimise le rendement du compresseur.
Spécifications :
- Puissance moteur : 2,2 kW / 3 CV.
- Alimentation : 400 V / 50 Hz / triphasé.
- Réservoir : 100 litres.
- Volume d'air aspiré : 350 l/min.
- Pression maximale : 10 bar.
- Vitesse de rotation : 1500 tr/min.
- Nombre de cylindres : 2.
- Nombre d'étages : 1.
- Niveau sonore : 74 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 981 x 502 x 867 mm.
- Poids : 62 kg.
Normes :
Ce compresseur est conforme aux exigences des normes européennes en vigueur relatives à la sécurité des machines (notamment EN 60204), aux dispositifs de protection thermique, à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la directive basse tension. Il répond également aux obligations en matière de marquage CE.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque exclusive de Rubix, dédiée aux solutions complètes d'air comprimé pour les professionnels. Elle conçoit et fabrique des équipements robustes et performants, tels que des compresseurs à pistons et à vis, des sécheurs, des filtres et des accessoires de traitement de l'air. Avec 80 % de composants issus de la fabrication européenne, Tecnoair garantit un haut niveau de qualité et une conformité stricte aux normes en vigueur. L'ensemble de la gamme est pensé pour réduire les coûts d'exploitation tout en assurant un fonctionnement fiable sur le long terme. Chaque compresseur à piston est couvert par une garantie d'un an.
Points forts
- Réservoir de 100 litres : autonomie prolongée pour les travaux intensifs.
- Triphasé 400 V : adapté aux installations professionnelles.
- Bicylindre en fonte pour une longévité accrue et un meilleur refroidissement.
- Transmission par courroie : fonctionnement silencieux et usure réduite.
- Conception mobile avec 3 roues : facilité de déplacement en atelier.
- Triphasé 400 V : adapté aux installations professionnelles.
- Bicylindre en fonte pour une longévité accrue et un meilleur refroidissement.
- Transmission par courroie : fonctionnement silencieux et usure réduite.
- Conception mobile avec 3 roues : facilité de déplacement en atelier.
Applications
Ce compresseur à piston est idéal pour les applications industrielles modérées. Il convient parfaitement aux ateliers de maintenance, garages, chantiers de production, et environnements où la fiabilité et l'autonomie sont essentielles. Il peut être utilisé pour alimenter une grande variété d'outils pneumatiques tels que les clés à chocs, les souffleurs, les agrafeuses, ou les pistolets à peinture. Il est recommandé dans les contextes de travail ventilés, en intérieur, à l'abri de l'humidité et des projections de liquides.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 2,2 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 100 l |
| Débit | 350 l/min |
| Poids | 62 kg |
| Niveau sonore | 72 dB |
| Tension | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,66 € HT
/ unité
1 089,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h