Compresseur Worthington Creyssensac 4152021714
Compresseur à vis + Cuve
Voir les informations techniquesRéférences
Worthington Creyssensac :4152021714
Rubix :0208-7330216

Détails articles : COMPRESSEUR A VIS ROLLAIR
Compresseurs silencieux adaptés aux ateliers de maintenance générales et mécanique. Les versions T sont livrées avec un sécheur frigorifique raccordé.
Informations techniques
Attributs
| Pression | 10 bar |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 500 l |
| Capacité | 59800 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 908,22 € HT
/ unité
9 489,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
