Références
Réf. remplacée :894182
Tecnoair :897766
Rubix :Z900-7338279
Fabricant :897766
EAN :3660338501425


Résumé technique
| Puissance moteur | 1,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 24 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR 2CV-1/D 24L
Le compresseur à piston 2 CV - 24L Tecnoair est conçu pour offrir une solution fiable et performante pour les applications pneumatiques légères. Compact et facile à déplacer, il est idéal pour les ateliers, garages ou chantiers ayant besoin d'air comprimé ponctuellement.
Caractéristiques :
Ce compresseur à piston Tecnoair se distingue par son entraînement direct, sans courroie, qui permet une transmission efficace de l'énergie entre le moteur et le bloc compresseur. Doté d'un cylindre en fonte, il bénéficie d'une excellente durabilité mécanique et d'un meilleur rendement thermique. Sa lubrification à huile assure un fonctionnement stable et prolonge la durée de vie de ses composants internes. Son design compact intègre deux roues fixes et une poignée ergonomique pour une manutention facile sur site. Le raccord rapide multiprofil permet une connexion immédiate des outils pneumatiques standards, simplifiant les interventions.
Spécifications :
- Puissance moteur : 1,5 kW (2 CV).
- Capacité du réservoir : 24 litres.
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz (monophasé).
- Volume d'air aspiré : 220 l/min.
- Pression maximale : 10 bar.
- Transmission : directe.
- Nombre de cylindres : 1.
- Nombre d'étages : 1.
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
- Niveau sonore : 70 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 610 x 320 x 580 mm.
- Poids : 25 kg.
- Roues : 2 roues arrière en plastique de 125 mm.
- Sortie : 1 raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : à huile.
- Référence Tecnoair : 897766.
Normes :
Ce compresseur est conforme aux normes de sécurité et de performance applicables aux équipements d'air comprimé industriels. Il répond notamment aux exigences de la directive 2012/19/UE, la directive Machines 2006/42/CE, ainsi qu'à la directive CEM 2014/30/UE concernant la compatibilité électromagnétique.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque exclusive de Rubix, spécialisée dans les solutions d'air comprimé pour les professionnels. Elle propose une gamme complète de compresseurs à piston et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs de condensats et séparateurs huile-eau. Conçus pour une performance durable, les équipements Tecnoair sont pensés pour réduire les coûts d’exploitation tout en assurant une conformité totale avec les réglementations. Plus de 80 % des composants sont fabriqués en Europe et chaque compresseur à piston bénéficie d'une garantie d'un an. Tecnoair s'engage pour la robustesse, l'efficacité énergétique et la fiabilité au quotidien.
Caractéristiques :
Ce compresseur à piston Tecnoair se distingue par son entraînement direct, sans courroie, qui permet une transmission efficace de l'énergie entre le moteur et le bloc compresseur. Doté d'un cylindre en fonte, il bénéficie d'une excellente durabilité mécanique et d'un meilleur rendement thermique. Sa lubrification à huile assure un fonctionnement stable et prolonge la durée de vie de ses composants internes. Son design compact intègre deux roues fixes et une poignée ergonomique pour une manutention facile sur site. Le raccord rapide multiprofil permet une connexion immédiate des outils pneumatiques standards, simplifiant les interventions.
Spécifications :
- Puissance moteur : 1,5 kW (2 CV).
- Capacité du réservoir : 24 litres.
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz (monophasé).
- Volume d'air aspiré : 220 l/min.
- Pression maximale : 10 bar.
- Transmission : directe.
- Nombre de cylindres : 1.
- Nombre d'étages : 1.
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
- Niveau sonore : 70 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 610 x 320 x 580 mm.
- Poids : 25 kg.
- Roues : 2 roues arrière en plastique de 125 mm.
- Sortie : 1 raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : à huile.
- Référence Tecnoair : 897766.
Normes :
Ce compresseur est conforme aux normes de sécurité et de performance applicables aux équipements d'air comprimé industriels. Il répond notamment aux exigences de la directive 2012/19/UE, la directive Machines 2006/42/CE, ainsi qu'à la directive CEM 2014/30/UE concernant la compatibilité électromagnétique.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque exclusive de Rubix, spécialisée dans les solutions d'air comprimé pour les professionnels. Elle propose une gamme complète de compresseurs à piston et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs de condensats et séparateurs huile-eau. Conçus pour une performance durable, les équipements Tecnoair sont pensés pour réduire les coûts d’exploitation tout en assurant une conformité totale avec les réglementations. Plus de 80 % des composants sont fabriqués en Europe et chaque compresseur à piston bénéficie d'une garantie d'un an. Tecnoair s'engage pour la robustesse, l'efficacité énergétique et la fiabilité au quotidien.
Points forts
- Cylindre en fonte pour une durabilité accrue et une meilleure dissipation thermique.
- Entraînement direct limitant les pertes mécaniques et facilitant l'entretien.
- Format compact et maniable, idéal pour les interventions mobiles.
- Raccord rapide multiprofil compatible avec les accessoires pneumatiques courants.
- Entraînement direct limitant les pertes mécaniques et facilitant l'entretien.
- Format compact et maniable, idéal pour les interventions mobiles.
- Raccord rapide multiprofil compatible avec les accessoires pneumatiques courants.
Applications
Conçu pour les professionnels recherchant une source d'air comprimé fiable et mobile. Convient parfaitement aux ateliers de maintenance, garages automobiles, artisans du bâtiment et chantiers ponctuels. Ses performances en font un allié de choix pour des applications comme le gonflage de pneus, le nettoyage à air, l'agrafage, le clouage ou encore l'alimentation d'outils pneumatiques légers. Il s'utilise dans des environnements ventilés, à l'abri de l'humidité et des intempéries.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 1,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 24 l |
| Débit | 220 l/min |
| Poids | 25 kg |
| Niveau sonore | 70 dB |
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,66 € HT
/ unité
353,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h