L’industrie aéronautique française repose sur un écosystème exigeant, nécessitant des solutions et équipements industriels de haute performance. En tant que leader français de la distribution de fournitures industrielles, Rubix accompagne les entreprises du secteur avec une offre complète en outillage, métrologie, assemblage, usinage et équipements spécialisés. Grâce à notre expertise et à notre réseau de fournisseurs de premier plan, nous répondons aux besoins spécifiques des acteurs de l’aéronautique en garantissant qualité, sécurité et innovation.

Réponse rapide Produits disponibles Experts qualifiés
Produits pour l'industrie aéronautique

Le catalogue présenté en chiffres

1 900
Références adaptés au secteur de l’aéronautique
55
Fournisseurs de renommée mondiale
+ 500
Experts disponibles pour vous accompagner
Produits pour l'industrie aéronautique

Pourquoi un guide spécialisé pour le secteur aéronautique ?

Que vous soyez ajusteur, mécanicien dans l'aéronautique, électrotechnicien, ingénieur aéronautique, chaudronnier en aéronautique, peintre en aéronautique, responsable des achats ou décideur stratégique, notre guide aéronautique est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Nous avons sélectionné des solutions et produits de haute qualité afin d'optimiser vos performances et assurer une production fiable et efficace.

Nos équipements pour les professionnels de l'aéronautique

L'outillage pour l'aéronautique : des outils de précision

Une société dans l'aéronautique exige des outils de haute précision et une ergonomie optimisée pour garantir la qualité et la sécurité des opérations. Nous proposons par exemple :

  • Clés dynamométriques : pour un serrage précis et fiable des assemblages sensibles
  • Clés mixtes, adaptateur de couple et douilles normés : certains produits de la marque Snap-on sont conformes aux normes militaires MS-33787 et MIL-W-8982. Ils sont utilisés sur les avions militaires et commerciaux
  • Pinces et marteaux spécialisés : idéals pour les ajustements minutieux et les travaux d'assemblage de précision
  • Clés polygonales contre coudées de SPLINE : conçues pour travailler sur les écrous et boulons haute résistance utilisés en aéronautique

Métrologie : assurer la précision des contrôles

  • Pieds à coulisse et micromètres : instruments de mesure de haute précision pour garantir la conformité des pièces aéronautiques
  • Jauges et mesureurs de désaffleurement digital : essentiels pour contrôler vos mesures
  • Les tampons BMD DIATEST : une gamme spécifique pour l'aéronautique permettant la mesure de petits diamètres sur des hauteurs précises dans une faible épaisseur

L'assemblage pour l'aéronautique : garantir la solidité des structures

  • Visseuse et marteau riveteur de haute résistance : sélection adaptée aux exigences de l'aéronautique, avec une grande précision de serrage
  • Des fournisseurs spécialistes de l'outillage aéronautique avec des systèmes d'assemblage spécifiques. Conformes aux standards de l'industrie

Solutions peintures, colles et adhésifs indispensables pour l'industrie aéronautique

  • Peintures aéronautiques : produits spécialisés pour la protection des structures aéronautiques (mélangeur de mastic, pistolet de peinture, réglette de mélange, ...)
  • Adhésifs performants : de nombreux produits pour toutes les applications générales d'assemblage, de fixation, d'étanchéité, de marquage ou encore de masquage

Usinage de haute précision : Des solutions pour chaque pièce

  • Forets et alésoirs : large gamme de forets carbure et HSS pour l'usinage des matériaux composites et des alliages durs
  • Outils de fraisurage : indispensables pour assurer des finitions précises et conformes aux exigences aéronautiques
  • Fraises limes carbure : parfaites pour le travail des surfaces complexes et la réduction des vibrations lors de l'usinage
  • Outils diamants et découpes : idéaux pour découper avec précision des matériaux résistants utilisés en aéronautique

Mobiliers et équipements : un environnement de travail optimisé

  • Servantes et coffres : permettent une organisation efficace des outils. Mobile ou fixe, avec de nombreux tiroirs et casiers
  • Armoires de stockage et de sécurité : solutions robustes pour le rangement des équipements sensibles
  • Valises étanches : indispensables pour le transport sécurisé des outils et composants aéronautiques
  • Fontaines de dégraissage/nettoyage et systèmes d'aspiration : optimisent la propreté et la sécurité de votre environnement de travail

Vous souhaitez un produit spécifique du catalogue ou un service industriel de l'aéronautique ?

Rendez-vous auprès de votre agence Rubix la plus proche ou contactez nous par email en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Contactez-nous

Nos fournisseurs partenaires pour l'aéronautique

Nous distribuons les plus grandes marques de l'industrie aéronautique reconnues pour la qualité et la fiabilité de leurs produits. Nos partenaires sont rigoureusement sélectionnés afin d'assurer la conformité aux normes aéronautiques les plus exigeantes. Certains sont disponibles sur notre site.

Marque Ati tools pour l'industrie aéronautique
Marque Diatest pour l'industrie aéronautique
Marque Facom pour l'industrie aéronautique
Marque Kattan Aeroservices pour l'industrie aéronautique
Marque Lisi pour l'industrie aéronautique
Marque Nexam pour l'industrie aéronautique
Marque PPG pour l'industrie aéronautique
Marque Span-on pour l'industrie aéronautique
Marque Stahlwille pour l'industrie aéronautique
Marque Tesa pour l'industrie aéronautique
Marque Zephir Tool Group pour l'industrie aéronautique
Tous nos marques pour les professionnels de l'aéronautique
MIROIR ARTICULE ET FLEXIBLE - 834.R1 - (UC5)

Miroir d'inspection Facom 834.R1, Longueur: 210 mm

  • facom :834.R1
  • rubix :0139-5006612
PINCE CLE

Pince multiprise Knipex 86 05 150 S02, Capacité d'ouverture: 27 mm | Nombre de positions: 14

  • knipex :86 05 150 S02
  • rubix :7510-5251160
LAMPE FRONTALE PELI 2690Z0 ATEX ZONE 0

Lampe frontale pour éclairage Peli 026900-0102-110E, Luminance: 74 lm

  • peli :026900-0102-110E
  • rubix :8215-5264208
MASSETTE SANS REBOND 40MM SHORE +

Marteau Roebuck 862407, Type: Masse et Massette | Longueur: 305 mm | Poids: 792 g

  • roebuck :862407
  • rubix :C600-5276813
CLE DYN A DECLENCHEMENT 730/20 FIX EN COFFRET

Clé dynamométrique Stahlwille 96503020, Carré d'entraînement: 14x18 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m

  • stahlwille :96503020
  • rubix :K642-5287019
CONTROLEUR DE COUPLE E.2000-350A

Contrôleur de couple Facom E.2000-350A, Capacité: 350 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''

  • facom :E.2000-350A
  • rubix :0139-5461976
PACK 2 BATT DEWALT XR18V-5AH + CHARGEUR

Batterie pour outillage électroportatif Dewalt DCB1104H2-QW, Tension: 18 V | Capacité: 5 Ah

  • dewalt :DCB1104H2-QW
  • rubix :2325-5463666
EMBOUT A CLIQUET MULTI-DENTS 735 TAILLE 10 - CARRE INT 9X12

Cliquet pour dynamométrie Stahlwille 58250010, Couple de serrage, minimum: 10 N.m | Couple de serrage, maximum: 50 N.m

  • stahlwille :58250010
  • rubix :5504-5218686
CISEAU DE DECOUPE DIFFICILE

Cisaille Roebuck 7432913, Capacité de coupe: 0.25 mm | Longueur: 205 mm | Longueur des mors: 50 mm

  • roebuck :7432913
  • rubix :R600-5310727

FAQ - Les réponses à vos questions

Nous répondons à vos questions sur l’aéronautique.

Comment choisir les meilleurs adhésifs pour l'aéronautique ?

Le choix du bon adhésif dépend du matériau et de son application. Nous proposons des solutions spécifiques pour chaque application : la protection d’ameublement de cabines et sols, la protection de pièces pendant le transport, le masquage de peinture, la fixation de matériaux et moquettes, l’isolation thermique et électrique, l’anti-corrosion, le cargo liner, l’épargne, le rivet tape, le sablage, la signalisation, le marquage au sols, ...

Nous proposons par exemple :

  • Les rubans adhésifs avionnables et non avionnables : proposés par Lima Adhésifs, certifié EN 9100 et ISO 9001, ces solutions répondent aux cahiers des charges techniques de l’industrie aéronautique.
  • Les ruban adhésif vinyle 3M™ 471 : idéal pour le marquage au sol et le masquage temporaire, il garantit un retrait propre sans transfert d’adhésif.​

Rendez-vous sur le catalogue pour découvrir tous nos adhésifs, ou contactez un expert.

Quels forets utiliser pour un perçage précis dans l’aéronautique ?

Un foret destiné à l’aéronautique doit garantir une coupe nette et précise tout en minimisant l’usure des outils et les défauts de perçage. Nous proposons par exemple :

  • Les forets Acier rapide HSS E8 - Cobalt 8 % pour aéronautique : auto-centrants avec une pointe en croix de 118°, ils permettent une attaque rapide de la matière et un centrage aisé sur les surfaces lisses​. Ils répondent à la norme DIN338N, une garantie de précision et de performance dans le perçage des alliages aéronautiques.
  • Les forets hélicoïdaux carbure monobloc : spécialement conçus pour faciliter le perçage des matériaux complexes, tout en limitant les risques de délaminage et en proposant une bonne évacuation des copeaux.

La sélection du foret doit se faire en fonction du matériau travaillé, du type d’usinage et des exigences de tolérance. Rendez-vous sur le catalogue pour découvrir tous nos forets et alésoirs dédiés à l’aéronautique, ou contactez un expert.

Quelles sont les normes applicables aux outils de métrologie en aéronautique ?

Les instruments de métrologie doivent garantir une précision absolue et respecter les normes internationales.

  • Norme DIN 862 : appliquée aux pieds à coulisse digitaux IP67, cette norme assure une haute précision et une résistance aux conditions extrêmes.​
  • Norme DIN2275 : appliquée à la jauge d’épaisseur en acier inoxydable. Elle est utilisée pour le contrôle des épaisseurs des pièces aéronautiques.​

Découvrez également les mesureurs de chanfreins et fraisures IKT DIATEST. Ils permettent un contrôle ultra-précis des fixations et surfaces courbes dans les assemblages aéronautiques​.

L’utilisation de ces équipements garantit la conformité des pièces aux standards industriels et réduit les risques de non-conformité. Rendez-vous sur le catalogue pour découvrir tous nos équipements de mesure dédiés au secteur de l’aéronautique, ou contactez un expert.

Quelle est l'importance des équipements d'application de peinture en aéronautique ?

Dans l’industrie aéronautique, l’application des revêtements et des peintures joue un rôle essentiel dans la protection des surfaces métalliques et composites contre la corrosion, les agressions chimiques et les variations de température.

Nous proposons différents équipements clés pour l’application de peinture en aéronautique :

  • Pistolet de peinture FPro LVLP : idéal pour obtenir une finition homogène et limiter les pertes de peinture. Ce pistolet est conçu pour optimiser la consommation de produit tout en garantissant une application uniforme​.
  • Pistolet de pulvérisation gravité manuel FPro G HVLP : adapté aux laques, teintes et vernis, il offre une qualité de finition exceptionnelle à tous les peintres professionnels de l’industrie.

Rendez-vous sur le catalogue pour découvrir tous les produits utiles aux peintres dans l’aéronautique, ou contactez un expert.

Quels équipements de stockage choisir pour un environnement de production aéro ?

Pour une entreprise dans l'aéronautique, l'environnement de production doit être organisé et sécurisé pour optimiser l’efficacité et assurer la conformité des processus.

  • Armoires de stockage et servantes d’outillage : permettent un rangement optimisé des outils de précision tout en assurant leur protection.
  • Fontaines de dégraissage biologique : indispensables pour le nettoyage écologique des composants, elles prolongent la durée de vie des équipements tout en respectant les normes environnementales​.
  • Valises étanches et antichocs : idéales pour le transport sécurisé des pièces sensibles et des instruments de mesure.

Ces équipements garantissent un environnement de travail conforme aux exigences strictes de l’industrie aéronautique. Rendez-vous sur le catalogue pour découvrir tous les produits de stockage (servantes, casiers, valises, coffres, mallettes, ...), ou contactez un expert.