Lampe de chantier Facom 779.1000RPB, Flux lumineux: 1000 lm | Tension: 5 V
Projecteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :779.1000RPB
Rubix :0139-5439359
EAN :3662424158940
Documents
Détails articles : PROJECTEUR RECHARGEABLE ORIENTABLE 1000 LUMEN
Destiné à l’éclairage des zones de travail, le projecteur 779.1000RPB Facom combine puissance lumineuse jusqu’à 1000 lm et solutions de fixation polyvalentes.
Caractéristiques :
Le projecteur 779.1000RPB propose trois modes d’éclairage : ECO à 250 lm, NORMAL à 500 lm et BOOST à 1000 lm, pour ajuster l’intensité selon l’environnement et la tâche à réaliser. L’autonomie varie de 8 h 30 à 3 h 30 selon le mode sélectionné.
Le boîtier intègre 6 aimants puissants pour une fixation stable sur surface métallique. Un crochet rotatif à 360° facilite l’accrochage sur une structure fixe, tandis qu’une lanière ajustable permet une utilisation mains libres. Un trépied optionnel référence 779TRIPOD peut compléter l’installation.
Une fonction batterie externe permet la recharge de périphériques USB tels qu’un téléphone ou une tablette.
Le boîtier bénéficie d’une résistance aux chocs IK07 et d’un indice de protection IP67 contre la poussière et l’eau.
Spécifications :
• Flux lumineux : 250 / 500 / 1000 lm.
• Autonomie : 8 h 30 (ECO) / 4 h 15 (NORMAL) / 3 h 30 (BOOST).
• Indice de protection : IP67.
• Indice de résistance aux chocs : IK07.
• Garantie : 2 ans.
Normes :
Le projecteur 779.1000RPB Facom est conforme à la directive 2011/65/EU (RoHS) relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Il respecte la directive 2012/19/EU (WEEE) concernant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La conformité aux directives 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD) atteste du respect des exigences en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.
Caractéristiques :
Le projecteur 779.1000RPB propose trois modes d’éclairage : ECO à 250 lm, NORMAL à 500 lm et BOOST à 1000 lm, pour ajuster l’intensité selon l’environnement et la tâche à réaliser. L’autonomie varie de 8 h 30 à 3 h 30 selon le mode sélectionné.
Le boîtier intègre 6 aimants puissants pour une fixation stable sur surface métallique. Un crochet rotatif à 360° facilite l’accrochage sur une structure fixe, tandis qu’une lanière ajustable permet une utilisation mains libres. Un trépied optionnel référence 779TRIPOD peut compléter l’installation.
Une fonction batterie externe permet la recharge de périphériques USB tels qu’un téléphone ou une tablette.
Le boîtier bénéficie d’une résistance aux chocs IK07 et d’un indice de protection IP67 contre la poussière et l’eau.
Spécifications :
• Flux lumineux : 250 / 500 / 1000 lm.
• Autonomie : 8 h 30 (ECO) / 4 h 15 (NORMAL) / 3 h 30 (BOOST).
• Indice de protection : IP67.
• Indice de résistance aux chocs : IK07.
• Garantie : 2 ans.
Normes :
Le projecteur 779.1000RPB Facom est conforme à la directive 2011/65/EU (RoHS) relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Il respecte la directive 2012/19/EU (WEEE) concernant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La conformité aux directives 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD) atteste du respect des exigences en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.
Points forts
• Éclairage ajustable selon trois niveaux d’intensité : 250 / 500 / 1000 lm.
• Autonomie variable selon le mode sélectionné de 3h30 à 8h30
• Fixation stable grâce aux 6 aimants puissants.
• Positionnement flexible via crochet rotatif 360° et lanière ajustable.
• Protection renforcée contre la poussière, l’eau et les chocs.
• Autonomie variable selon le mode sélectionné de 3h30 à 8h30
• Fixation stable grâce aux 6 aimants puissants.
• Positionnement flexible via crochet rotatif 360° et lanière ajustable.
• Protection renforcée contre la poussière, l’eau et les chocs.
Applications
Le projecteur rechargeable 1000 lumens 779.1000RPB Facom s’utilise pour les opérations de maintenance industrielle, les travaux en atelier et les interventions sur chantier. Il convient aux situations nécessitant un éclairage localisé et stable, notamment lors d’inspections, d’opérations de montage ou de diagnostic technique.
Sa fixation magnétique et ses accessoires de maintien permettent un usage mains libres dans des zones confinées ou difficiles d’accès. La fonction batterie externe apporte un appoint énergétique utile lors d’interventions prolongées sur site.
Sa fixation magnétique et ses accessoires de maintien permettent un usage mains libres dans des zones confinées ou difficiles d’accès. La fonction batterie externe apporte un appoint énergétique utile lors d’interventions prolongées sur site.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 1000 lm |
|---|---|
| Tension | 5 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,31 € HT
/ unité
241,57 € TTC
Dont DEEE : 0,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h