Gant manutention générale Tegera 321-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant TEGERA 321
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :321-9
Rubix :C312-6121896
Fabricant :321-9
EAN :7392626056138


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 321 T9 MICROFIBRE SYNTHETIQUE
Ce gant de manutention générale en cuir synthétique Tegera 321 est un EPI destiné aux professionnels travaillant dans des environnements secs et effectuant des tâches légères. C’est un gant de haute qualité, très confortable et qui offre une bonne sensibilité au bout des doigts.
Caractéristiques:
Ce gant se distingue par sa douceur et sa résistance grâce à son cuir synthétique fin. L’index et l’espace entre le pouce et l’index est renforcé avec une protection supplémentaire pour limiter l’usure. Ce gant est idéal pour les travaux légers nécessitant une grande dextérité car il est très souple et impacte peu la sensibilité tactile. Le dos du gant en tissu synthétique laisse respirer la main pour éviter la transpiration. L’ajout d’un élastique sur le poignet évite la chute du gant et améliore le confort. C’est un gant qui protège efficacement les mains contre les blessures légères par abrasion (ampoules, écorchures, etc.).
Spécifications:
- Fabrication : gant cousu multi matériaux.
- Matériau côté paume : cuir synthétique de 0,6 mm.
- Matériau côté dos : polyester, polyuréthane et nylon.
- Doublure : non doublé.
- Manchette : poignet avec élastique.
- Longueur : de 220 à 260 mm selon la taille.
- Taille : du 6 au 11.
- Dextérité : 5/5.
- Coloris : noir, gris.
- Conditionnement : crochet avec étiquette : 6 paires par lot, 60 paires par carton.
Normes:
Le gant Tegera 321 du fabricant Ejendals est marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425. C’est un gant de catégorie II, il respecte à ce titre la norme EN ISO 21420, obtenant un score de 5/5 en dextérité. De plus, il est également conforme à la norme EN 388 concernant la résistance mécanique (abrasion : 2/4, coupure : 1/5, déchirure : 2/4, perforation : 1/4).
Informations sur la marque:
Tegera est une marque du groupe Ejendals, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. Fondée en 1949, la marque met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'ergonomie, contribuant à réduire les accidents au travail. Ejendals est reconnue pour ses produits innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Caractéristiques:
Ce gant se distingue par sa douceur et sa résistance grâce à son cuir synthétique fin. L’index et l’espace entre le pouce et l’index est renforcé avec une protection supplémentaire pour limiter l’usure. Ce gant est idéal pour les travaux légers nécessitant une grande dextérité car il est très souple et impacte peu la sensibilité tactile. Le dos du gant en tissu synthétique laisse respirer la main pour éviter la transpiration. L’ajout d’un élastique sur le poignet évite la chute du gant et améliore le confort. C’est un gant qui protège efficacement les mains contre les blessures légères par abrasion (ampoules, écorchures, etc.).
Spécifications:
- Fabrication : gant cousu multi matériaux.
- Matériau côté paume : cuir synthétique de 0,6 mm.
- Matériau côté dos : polyester, polyuréthane et nylon.
- Doublure : non doublé.
- Manchette : poignet avec élastique.
- Longueur : de 220 à 260 mm selon la taille.
- Taille : du 6 au 11.
- Dextérité : 5/5.
- Coloris : noir, gris.
- Conditionnement : crochet avec étiquette : 6 paires par lot, 60 paires par carton.
Normes:
Le gant Tegera 321 du fabricant Ejendals est marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425. C’est un gant de catégorie II, il respecte à ce titre la norme EN ISO 21420, obtenant un score de 5/5 en dextérité. De plus, il est également conforme à la norme EN 388 concernant la résistance mécanique (abrasion : 2/4, coupure : 1/5, déchirure : 2/4, perforation : 1/4).
Informations sur la marque:
Tegera est une marque du groupe Ejendals, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. Fondée en 1949, la marque met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'ergonomie, contribuant à réduire les accidents au travail. Ejendals est reconnue pour ses produits innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Sensibilité du bout des doigts pour un toucher conservé.
- Flexibilité remarquable pour une grande dextérité et un confort supérieur.
- Index renforcé pour une protection supplémentaire à l’abrasion.
- Sans chrome pour une utilisation respectueuse de l'environnement.
- Sensibilité du bout des doigts pour un toucher conservé.
- Flexibilité remarquable pour une grande dextérité et un confort supérieur.
- Index renforcé pour une protection supplémentaire à l’abrasion.
- Sans chrome pour une utilisation respectueuse de l'environnement.
Applications
Parfaitement adapté pour les travaux d'assemblage de précision, le contrôle qualité, l'exploitation de machines, l'installation, la conduite d'engins, et bien d'autres activités nécessitant une protection légère et une grande sensibilité tactile. Il est idéal pour les professionnels évoluant dans les secteurs du service, de la logistique, de l'automobile, et bien d'autres.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 6 |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,00 € HT
/ 6 paires
25,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h