Coffret de douilles Wera 05004019001, Carré d'entraînement: 1/4 ''

Zyklop Speed Ratchet Set

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004019001
Rubix :4727-5540779
EAN :4013288173843
8100 SA 9 JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 1/4, SYST.

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8100 SA 9 JEU CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 1/4, SYST.


Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. "take it easy" tool finder with colour coding according to sizes.

Points forts

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Modèle8100 sa
417,91 € HT
/ jeu
501,49 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours