Coffret de douilles Roebuck 898103, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 28
RB 28 S - COFFRET DOUILLES HEXAGONALES 1/4" (MM - INCH) - 28 PIÈCES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6868830
Roebuck :898103
Rubix :R600-5471106
Fabricant :898103
EAN :3660338514425
Documents
Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/4'' - MM/INCH 28 PCS - RB 28 S
Le coffret de douilles RB 28 S de la marque Roebuck est d'une polyvalence indispensable pour les professionnels confrontés à de la boulonnerie de multiples tailles. Ce coffret mixte regroupe des douilles hexagonales métriques et impériales, garantissant une versatilité maximale. Le tout avec une qualité irréprochable garantie à vie.
Caractéristiques:
Une conception bien pensée et avec des matériaux de haute qualité : c'est la promesse de ce coffret bi-matière antiglisse, avec un loquet en métal et des outils en acier au chrome vanadium. L’intérieur est équipé d’une mousse bicolore permettant de repérer facilement les outils manquants, ainsi que d’emplacements prédéfinis pour un rangement optimal. Le cliquet 72 dents à faible épaisseur facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que les douilles moletées assurent une prise en main ferme et confortable. Le coffret est équipé de deux types de douilles, en métrique et en impérial pour ne jamais être bloqué dans le montage ou le démontage d'un mécanisme. Ce coffret est couvert par la garantie Roebuck : si un outil casse ou est défectueux, il est remplacé ou réparé gratuitement.
Spécifications:
- Nombre d’éléments : 28.
- Dimensions du coffret : 300 × 195 × 65 mm.
- Carré d’entraînement : 1/4”.
- 12 douilles hexagonales métriques : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 9 douilles hexagonales impériales : 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”.
- 1 cliquet 1/4” à 72 dents.
- 1 rallonge de 75 mm.
- 1 rallonge flexible de 150 mm.
- 1 cardan.
- 1 poignée coulissante.
- 1 poignée tournevis.
- 1 douille porte-embouts 1/4”.
- Dessins des éléments sur le haut du coffret, pour une identification facile et rapide
- Matériau des outils : acier au chrome vanadium.
- Garantie à vie.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 190 ans, Roebuck est reconnue pour son expertise et son engagement envers la qualité. Avec son large catalogue de produits, la marque se démarque en proposant des outils innovants et fiables. Roebuck, qui compte aujourd’hui plus de 26 000 clients en Europe, œuvre dans des secteurs variés tels que la pharmacie, l’automobile et l’alimentation. L’engagement constant dans l’innovation et les tests rigoureux fait de Roebuck un partenaire de confiance pour les professionnels.
Caractéristiques:
Une conception bien pensée et avec des matériaux de haute qualité : c'est la promesse de ce coffret bi-matière antiglisse, avec un loquet en métal et des outils en acier au chrome vanadium. L’intérieur est équipé d’une mousse bicolore permettant de repérer facilement les outils manquants, ainsi que d’emplacements prédéfinis pour un rangement optimal. Le cliquet 72 dents à faible épaisseur facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que les douilles moletées assurent une prise en main ferme et confortable. Le coffret est équipé de deux types de douilles, en métrique et en impérial pour ne jamais être bloqué dans le montage ou le démontage d'un mécanisme. Ce coffret est couvert par la garantie Roebuck : si un outil casse ou est défectueux, il est remplacé ou réparé gratuitement.
Spécifications:
- Nombre d’éléments : 28.
- Dimensions du coffret : 300 × 195 × 65 mm.
- Carré d’entraînement : 1/4”.
- 12 douilles hexagonales métriques : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
- 9 douilles hexagonales impériales : 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”.
- 1 cliquet 1/4” à 72 dents.
- 1 rallonge de 75 mm.
- 1 rallonge flexible de 150 mm.
- 1 cardan.
- 1 poignée coulissante.
- 1 poignée tournevis.
- 1 douille porte-embouts 1/4”.
- Dessins des éléments sur le haut du coffret, pour une identification facile et rapide
- Matériau des outils : acier au chrome vanadium.
- Garantie à vie.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 190 ans, Roebuck est reconnue pour son expertise et son engagement envers la qualité. Avec son large catalogue de produits, la marque se démarque en proposant des outils innovants et fiables. Roebuck, qui compte aujourd’hui plus de 26 000 clients en Europe, œuvre dans des secteurs variés tels que la pharmacie, l’automobile et l’alimentation. L’engagement constant dans l’innovation et les tests rigoureux fait de Roebuck un partenaire de confiance pour les professionnels.
Points forts
- Coffret compact et bien organisé pour un rangement efficace.
- Identification rapide des outils grâce à la mousse bicolore.
- Garantie à vie assurant réparation ou remplacement en cas de défaut.
- Polyvalence métrique et impériale adaptée à tous les besoins.
- Acier au chrome vanadium robuste et durable.
- Identification rapide des outils grâce à la mousse bicolore.
- Garantie à vie assurant réparation ou remplacement en cas de défaut.
- Polyvalence métrique et impériale adaptée à tous les besoins.
- Acier au chrome vanadium robuste et durable.
Applications
Ce petit coffret de douilles polyvalent est idéal pour une utilisation dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’automobile et de l’électromécanique. Ses douilles métriques et impériales en font un choix évident pour les travaux de réparation sur des machines, des véhicules ou des équipements industriels en provenance d'Europe, d'Angleterre ou des États-Unis. Compact et facile à transporter, il est également adapté aux interventions sur site ou dans des espaces confinés.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 28 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,98 € HT
/ unité
100,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




