Peinture de finition Rust-Oleum 895.MM.1, Couleur: Multicolore
Paracem® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :895.MM.1
Rubix :1133-5442297
Fabricant :895.MM.1

Documents
Détails articles : PARACEM UNIVERSAL 1L TEINTE SP
Peinture universelle flexible et respirante pour tous travaux extérieurs, applicable sur tous supports. Primaire et couche de finition 2 en 1. Film sec protégé contre les moisissures.
Paracem® Universal 1L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | multicolore |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,58 € HT
/ 6 unités
517,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
