Peinture de finition Rust-Oleum 9500.MM.5, Max. Température d'utilisation: 100 °C
Base Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :9500.MM.5
Rubix :1133-5340422

Documents
Détails articles : B95SL MATHYMIX
Résine de sol autolissante applicable sur plusieurs millimètres d'épaisseur, résistante aux chocs et aux impactsTeinte à la demande.
Base teintée B95SL Epoxy Souple 2.5L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Finition | brillant |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de séchage | 1440 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,74 € HT
/ 2 unités
591,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
