Peinture de finition Rust-Oleum 7344.2.5, Couleur: Jaune | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7344.2.5
Rubix :1133-5361276
Fabricant :7344.2.5
EAN :5413436018535



Documents
Détails articles : RAL 1023 TRAFFIC YELLOW 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Jaune Signalisation RAL1023
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
CombiColor Martelé 7300 sera appliqué directement sur acier nu ou acier dérouillé manuellement et recouvert du CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. CombiColor Martelé 7300 est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet pneumatique. Sur des surfaces revêtues du primaire approprié ou sur des anciennes peintures, CombiColor Martelé 7300 assure une protection anticorrosion en milieu industriel peu agressif. Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM, ou bien une seconde couche de CombiColor Martelé 7300.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Finition | brillant |
| Code RAL | 1023 |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,95 € HT
/ 5 litres
580,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours