Peinture de finition Rust-Oleum 8792.5, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 80 °C
Protection contre les moisissures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :8792.5
Rubix :1133-5340384
EAN :8715743011108

Documents
Détails articles : RAL9010 BLANC
Peinture pour ambiances agro-alimentaire et locaux humides, résistante aux lavages réguliers. Séchage rapide. Peu d'odeur.
8700 finition aqueuse brillante résistante aux moisissures 5L Blanc Pur RAL9010
Points forts
Résiste aux moisissures. Sans solvant. Adapté aux ambiances agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | brillant |
| Code RAL | 9010 |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Temps de séchage | 30 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,52 € HT
/ 2 unités
936,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
