Peinture de finition Rust-Oleum 7515.5, Couleur: Argent | Max. Température d'utilisation: 90 °C
Alkythane® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7515.5
Rubix :1133-5055348
EAN :8715743003332

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION ALUMINIUM BIDON 5L
Peinture-laque souple, modifiée au polyuréthane, pour la protection longue durée des surfaces métalliques en ambiance de corrosivité élevée, industries, zones côtières.
Alkythane® 7500 finition antirouille 5L aluminium lamellaire
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Finition | brillant |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,34 € HT
/ 2 bidons
781,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
