Peinture de finition Rust-Oleum 6.2.5, Couleur: Noir
Dacfill® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :6.2.5
Rubix :1133-5340359
EAN :5413436240226

Documents
Détails articles : DACFILL NOIR
Membrane élastique étanche sans joints ni raccords, résistante aux cycles climatiques, pour protection longue durée des toitures industrielles avec pente >1%. En phase aqueuse.
Dacfill® revêtement d'étanchéité de toiture 5kg 2Noir
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3333 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,68 € HT
/ unité
161,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
